Beli sepatu safety delta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STARRETT Measuring Tape Diameter (Meteran)
    Mulai

    Rp1.499.900

    STARRETT Measuring Tape Diameter (Meteran)
    atribut:
    • Item: Diameter Tape Measure,3/8inchx 50ft,100ths
    • Size (feetxinch): 50x5/8
  2. OHAUS RANGER 2000 Compact Bench Scales
    Mulai

    Rp8.599.900

    OHAUS RANGER 2000 Compact Bench Scales
    atribut:
    • Display: LED
    • Pansize (mm): 225x300
  3. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  4. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  5. Tgoon Digital Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp379.900

    Tgoon Digital Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Power (V): 3.0 (2 x AAA Batteries)
    • Body Material: ABS Plastic
    • Precision: ± (3% + 1 um)
    • Base Sheet: Aluminium
    • Calibration Film: Akrilik
    • Dimensions (cm): 5x2.2x12.2
    • Minimum Concave Radian (mm): 25
    • Minimum Convex Radian (mm): 5
    • Minimum Measured Area Diameter (mm): 20
    • Resolution (µm): 0 - 999 (1)
    • Zero Calibration: Support
  6. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  7. Insize Circumference Tapes (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Insize Circumference Tapes (Meteran)
    atribut:
    • Accuracy (mm): Circumference : ±3; Diameter : ±1
  8. Honeywell USA Gauge Pressure Transmitter SMART type
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.999.900

    Honeywell USA Gauge Pressure Transmitter SMART type
    atribut:
    • Process Connection: 1/2\" NPT derat
    • Output (mA): 4-20 + HART
    • Wetted Parts: SS316
    • Local Display: Yes
    • Mounting Bracket: Carbon Steel
  9. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  10. Emlid Survey Pole
    Mulai

    Rp18.999.900

    Emlid Survey Pole
    Deskripsi:
    The three-section construction delivers reliable stability with the help of solid flip locks. It comes equipped with a smartphone mount that fits most control devices and a carrying bag.
    atribut:
    • Material: Anodized aluminum
    • Maximum Height (m): 1.8
    • Closed Length (m): 0.74
    • Thread: 5/8-11 UNC
    • Operating Temperature (°C): -20 to +70 (-4 to +158°F)
    • Maximum Load (kg): 10 (22.05 lb)
    • Compatible Smartphone Dimensions (mm): Width: 63-93 (2.48-3.66 in), Depth: 15 (0.59 in)
  11. Obishi Keiki Seisakusho Precision Flat Level
    Mulai

    Rp10.999.900

    Obishi Keiki Seisakusho Precision Flat Level
    Deskripsi:
    - For precision inspection, JIS mark display, A grade product. - The main bubble tube has a bubble chamber that can adjust the length of the bubble. - The bottom surface has a V-groove, and cylindrical measurement is also possible.- Heat non-conductive plates are attached to both sides of the main unit.
  12. Smart Sensor pH Meter
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
  13. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  14. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  15. TOPCON Total Station
    Mulai

    Rp119.999.900

    TOPCON Total Station
    Deskripsi:
    - OTS-102 (with lens cap) 1pc- On-board Battery BT-G1 Teach Battery Charger BC-G1C 1pc- Plastic Carrying Case 1pc- Tool kit with case 1pc- Plastic rain cover 1pc- Silicon Cloth 1pc- USB Port 1pc
  16. Mitutoyo Magnetic Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Holding power (N): 600
  17. CRESCENT LUFKIN Measuring Tape Long & Reeled (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    CRESCENT LUFKIN Measuring Tape Long & Reeled (Meteran)
    Deskripsi:
    The closed reel of these long tape measures covers the blade to prevent damage when not in use. It also prevents dirt from transferring from the blade to a toolbox, shelf, or vehicle during transport or storage.
    atribut:
    • Blade Return Type: Manual
    • Tip Style: Nonmagnetic Single Hook
Daftar Harga sepatu safety delta Terbaru October 2026
STARRETT Measuring Tape Diameter (Meteran)Rp1.499.900
OHAUS RANGER 2000 Compact Bench ScalesRp8.599.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
Tgoon Digital Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp379.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
Insize Circumference Tapes (Meteran)Rp409.900
Honeywell USA Gauge Pressure Transmitter SMART typeRp46.999.900
Ludwig Schneider AlcoholmeterRp1.099.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)